Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2007160000
Cod. Produttore
2007160000
Cod. EAN
4050118391879

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8/6 mm
  • Serie: WS
  • Utilizzo: Marcatori morsetti
  • Compatibile con: stampante/plotter
  • Materiale: Adatto etichettatura
  • Quantità consigliata: 600 pezzi
  • Applicazione: Identificazione morsetti
  • Resistenza: Durata elevata

Documentazione tecnica

Prodotto elettrico di colore bianco caratterizzato da un design semplice e funzionale, senza alcuna stampa. Ideale per applicazioni in cui è richiesto un materiale affidabile e discreto, con dimensioni di 8/6 mm che garantiscono versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici. La finitura uniforme e il colore neutro lo rendono adatto a diversi ambienti, assicurando un’integrazione armoniosa con altri componenti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore morsetti 8/6 mm compatto per impianti elettrici

€ 0,0882 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 600 pz.
Qta imballo: 600 pz.
600 pz.
Q.tà consigliata info