Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223704
Cod. Produttore
223704
Cod. EAN
8016978100453

Informazioni di prodotto

Amplificatore UHF con guadagno elevato e filtro integrato per prestazioni ottimali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a un unico ingresso da palo
  • Regolazione del guadagno da 0 a 15 dB per adattamento rapido
  • Riduzione dei tempi di messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato livello di uscita fino a 116 dBμV per segnale stabile
  • Bassa figura di rumore per migliore qualità del segnale
  • Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato per ridurre interferenze e risparmio energetico
Amplificatore con 1 ingresso (UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno 0-15dB e bassa figura di rumore. Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.

Produttore

MAP4rU LTE700+ AMP.1i UHF700 42dB +