Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066579R1
Cod. Produttore
1SDA066579R1
Cod. EAN
8015644002695

Informazioni di prodotto

  • Tipo: maniglia rotante laterale
  • Posizione: sinistra
  • Dispositivo di bloccaggio con lucchetto
  • Compatibile con interruttori fissi e plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Adatto per modelli XT1 e XT3
  • Raggio minimo di rotazione 200 mm
  • Fissaggio con coppia 1,1 Nm

Documentazione tecnica

RHS L XT1-XT3 F/P NORMALE LATERALE è un comando maniglia rotante laterale progettato per l'utilizzo con interruttori automatici SACE Tmax XT1 e XT3. Questo accessorio consente un'operazione sicura e affidabile del sezionatore o disgiuntore, con una maniglia di colore grigio che garantisce un aspetto professionale e funzionale. Il comando è adatto per arresto d'emergenza e dispone di bloccaggio con lucchetto per aumentare la sicurezza durante le operazioni. È dotato di asse e può essere utilizzato con sezionatori di carico e disgiuntori, assicurando un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici. La struttura è progettata per un montaggio laterale standard, garantendo facilità di installazione e compatibilità con i dispositivi Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD LEFT LATERAL WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1-XT3

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Maniglia rotativa laterale sinistra con blocco per interruttori modulari Tmax XT1-XT3