› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Manopola comando diretto interruttore Tmax XT5 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104826R1
Cod. Produttore 1SDA104826R1
Cod. EAN 8015644069186

Informazioni principali

  • Descrizione: RHD XT5 F/P NORM. DIRETTA
  • Meccanismo: Manopola rotante
  • Tipo: Diretta su interruttore
  • Montaggio: Fisso e plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT5

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante diretto RHD per interruttori Tmax XT5 è un accessorio essenziale per la gestione sicura e affidabile del sezionatore o disgiuntore. Realizzato in colore grigio, questo dispositivo è progettato per l'azionamento manuale diretto, garantendo un controllo semplice e preciso dello stato di accensione e spegnimento. È dotato di bloccaggio con lucchetto, rendendolo idoneo anche per applicazioni di arresto d'emergenza, assicurando la massima sicurezza operativa. Il comando è compatibile sia con sezionatori di carico sia con disgiuntori, senza necessità di asse aggiuntivo o blocco del riavvio. La sua struttura robusta e funzionale lo rende ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono una gestione sicura e controllata della corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD DIRECT ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Manopola comando diretto interruttore Tmax XT5 industriale