›

Manometro digitale Chauvin Arnoux CA 850 7 bar ampio display misure differenziali uso professionale

Cod. Rexel CHP01184101
Cod. Produttore P01184101
Cod. EAN 3760171413845

Informazioni principali

  • Campo misura: 0-6,89 bar
  • Pressione max: 7 bar
  • Unità di misura: psi, bar, mbar
  • Display: ampio
  • Spegnimento: automatico
  • Tipo: manometro C.a
  • Misure: differenziali
  • Serie: CA 850

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.a 850 manometro 7 bar. ampio display. campo di misura: da 0 a 6,89 bar. unità di misura: psi, bar, mbar, ecc.. misure differenziali. spegnimento automatico
Manometro digitale Chauvin Arnoux CA 850 7 bar ampio display misure differenziali uso professionale