Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD5PA24
Cod. Produttore
XD5PA24
Cod. EAN
3389110904307

Informazioni di prodotto

Manipolatore 5 pos. rit. pos. 0 1NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il manipolatore Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno allo zero a molla in 4 direzioni. Si adatta a un foro di 22 mm. È alimentato con morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e ghiera in plastica. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Offre un controllo semplice e preciso della macchina in molte applicazioni industriali. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore dell'anello frontale

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

con ritorno in posizione zero

con anello frontale

numero di stadi di commutazione

1

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di direzioni di azionamento

4

numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento

1

lunghezza del joystick

54 mm

numero di posizioni di commutazione

4

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

Manipolatore Ø22 - 5 posizioni - con ritorno a posizione 0 - 1NO