Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD5PA14
Cod. Produttore
XD5PA14
Cod. EAN
3389110904284

Informazioni di prodotto

Manipolatore 4 dir.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il manipolatore Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo fisso in 4 direzioni. Si adatta a un foro di 22 mm. È alimentato con morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e ghiera in plastica. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Offre un controllo semplice e preciso della macchina in molte applicazioni industriali. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento

1

lunghezza del joystick

54 mm

con anello frontale

numero di stadi di commutazione

1

numero di direzioni di azionamento

4

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

4

Serie

Harmony_XB5_ZB5