Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD2PA24
Cod. Produttore
XD2PA24
Cod. EAN
3389110611625

Informazioni di prodotto

Manipolatore 4 dir. tenuta pos.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. Presenta 4 direzioni con un contatto NO per direzione e un tipo di collegamento a vite. Può essere facilmente installato in un foro standard del diametro di 22 mm.

materiale dell’anello frontale

metallo

numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento

1

lunghezza del joystick

79 mm

con anello frontale

numero di direzioni di azionamento

4

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

4

Serie

XD2_XD4