Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD2GA8441
Cod. Produttore
XD2GA8441
Cod. EAN
3389110611458

Informazioni di prodotto

Manipolatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. Presenta 4 direzioni con due contatti NO per direzione e collegamento a vite. È facilmente installabile in un foro standard di 22 mm di diametro o in pulsantiere di tipo XAL e XAP. È progettato per la movimentazione di piccoli materiali, per dispositivi di movimentazione, piattaforme di sollevamento, carrelli elevatori a forche, ecc. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-21

3 A

materiale dell’anello frontale

metallo

numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento

2

lunghezza del joystick

87 mm

con anello frontale

con ritorno in posizione zero

numero di stadi di commutazione

2

numero di direzioni di azionamento

4

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

4

Serie

XD2_XD4