Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD2CC3030
Cod. Produttore
XD2CC3030
Cod. EAN
3389110317527

Informazioni di prodotto

Manipolatore 2 dir. 1 NC/NO per dir.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. Presenta 2 direzioni con un contatto NC/NO per direzione e collegamento a vite. È facilmente installabile in un foro standard di 30 mm di diametro. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

materiale dell’anello frontale

metallo

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza del joystick

80 mm

con anello frontale

numero di direzioni di azionamento

2

fissaggio centrale, diametro del foro

30 mm

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Serie

XD2_XD4