Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 297 6
Cod. Produttore
EE 297 6
Cod. EAN
6417019409771

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: OHBS1RH MANIGLIA
  • Serie: OHBS1
  • Conformità RoHS: Sì
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60529
  • Tipo: Handle OH_

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OHBS1RH SELECTOR HANDLE

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHBS1

Produttore

ABB

Maniglia selettore OHBS1RH per applicazioni industriali robusta e affidabile