Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104853R1
Cod. Produttore
1SDA104853R1
Cod. EAN
8015644069452

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Comando a maniglia rotante
  • Profondità regolabile L=500 mm
  • Dispositivo per lucchetto incluso
  • Interblocco porta integrato
  • Adatto per interruttore XT6
  • Montaggio su porta quadro
  • Meccanismo di comando rinviato

Documentazione tecnica

Il comando a maniglia rotante rinviato RHE XT6 è un accessorio progettato per il sistema SACE Tmax XT, specificamente per i modelli XT6 F/W. Realizzato in colore grigio, questo dispositivo consente il comando remoto tramite maniglia rotante montata sulla porta, garantendo un'operatività sicura e funzionale. È adatto per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico, e dispone di bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza. Il prodotto è idoneo anche per applicazioni di arresto d'emergenza, assicurando un controllo efficace in situazioni critiche. La struttura è priva di asse e non prevede blocco del riavvio, mantenendo un design semplice e robusto. Questo comando rappresenta una soluzione affidabile per la gestione remota e sicura dei circuiti elettrici, facilitando l'installazione e l'uso in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT6

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Maniglia rotativa RHE XT6 500mm con blocco e interblocco per interruttori Tmax XT