Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104843R1
Cod. Produttore
1SDA104843R1
Cod. EAN
8015644069353

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Meccanismo: maniglia rotante rinviata
  • Lunghezza asta: 500 mm
  • Dotazione: blocco lucchetto e interblocco porta
  • Compatibilità: per interruttori fissi e plug-in XT5
  • Materiale: non specificato

Documentazione tecnica

Il comando a maniglia rotante rinviato XT5 per interruttori SACE Tmax XT è un dispositivo di comando montato sulla porta, progettato per l'azionamento sicuro e affidabile degli interruttori estraibili RHE e RHE-B. Realizzato in colore grigio, è adatto per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico e può essere bloccato con lucchetto per garantire la sicurezza operativa, compresa la funzione di arresto d'emergenza. Il meccanismo è costituito da una maniglia ergonomica collegata tramite un asse rinviato, che permette il controllo a distanza dello stato dell'interruttore (on/off). Questo accessorio facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo un comando robusto e sicuro per impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Maniglia rotativa regolabile 500 mm con blocco e interblocco per interruttore Tmax XT5