Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 316 4
Cod. Produttore
EE 316 4
Cod. EAN
6417019412467

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: OHYS3AH1 MANIGLIA
  • Serie: OHYS3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Standard: IEC60947-1, EN60529
  • Tipo: Handle OH_

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OHYS3AH1 HANDLE

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHYS3

Produttore

ABB

Maniglia OHYS3AH1 per applicazioni industriali robusta e funzionale ELEE 316 4