Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 666 2
Cod. Produttore
EE 666 2
Cod. EAN
6417019362113

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Maniglia nera 200mm
  • Serie: OHB200
  • Tipo: OHB200J12P
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, EMC, RoHS
  • Materiale: Compatibile RoHS II
  • Dimensioni: Lunghezza 200mm
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OHB200J12P PISTOL HANDLE

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHB200

Produttore

ABB

Maniglia nera pistola OHB200J12P 200mm per utensili industriali