Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 665 4
Cod. Produttore
EE 665 4
Cod. EAN
6417019364797

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Maniglia gialla 150mm
  • Serie: OHY150
  • Lunghezza: 150 mm
  • Colore: Giallo
  • Tipo: OHY150J12P
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Dal 1996
  • Norme di riferimento: IEC60947-1, EN60529

Documentazione tecnica

Maniglia di colore giallo con una lunghezza di 150 mm, progettata per applicazioni nel settore elettrico. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, è ideale per l'installazione e la manutenzione di componenti elettrici, offrendo una presa sicura e confortevole. Descrizione del produttore: OHY150J12P PISTOL HANDLE

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHY150

Produttore

ABB

Maniglia gialla 150 mm resistente per applicazioni elettriche presa sicura