› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia doppia nera ergonomica resistente per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 450 1
Cod. Produttore EE 450 1
Cod. EAN 6417019395371

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia doppia nera
  • Codice prodotto: OHB200J12PE011
  • Serie: OHB200
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione: Direttiva EMC
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Normative: IEC60947-1, EN60529

Descrizione del prodotto

Maniglia doppia di colore nero, progettata per garantire una presa sicura e una facile manovrabilità. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura ergonomica assicura comfort durante l’uso, rendendola adatta a diverse installazioni. Descrizione del produttore: OHB200J12PE011 PISTOL HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHB200

Maniglia doppia nera ergonomica resistente per applicazioni elettriche professionali