›

Maniglia diretta OTDV400FK1 lunghezza 95mm per interruttori OTDC315-800F impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOTDV400FK1
Cod. Produttore OTDV400FK1
Cod. EAN 6417019865829

Informazioni principali

  • Tipo: maniglia diretta
  • Lunghezza maniglia: 95 mm
  • Compatibilità: OTDC315…800F_
  • Compatibilità: OTDC250…600UF_
  • Contenuto confezione: maniglia, copertura, albero
  • Uso consigliato: interruttore 2 poli OTDC_F
  • Serie: OTDV400
  • Conformità: Direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

Maniglia diretta OTDV400FK1 progettata per l'installazione su dispositivi elettrici, garantendo un controllo sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e un'ottima ergonomia per un utilizzo agevole. Adatta a impianti elettrici che richiedono componenti robusti e funzionali, questa maniglia facilita l'azionamento diretto del dispositivo OTDC315, ottimizzando la gestione degli impianti con un design semplice e pratico. Descrizione del produttore: OTDV400FK1 Direct Mounted Handle Kit - Direct mounted handle with handle lenght 95mm. Suitable for OTDC315…800F_ and OTDC250…600UF_ M-series. Package contains 1pc direct mounted handle, mechanism cover and shaft. Recommended to use with OTDC_F 2-pole switch.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Serie

OTDV400

Maniglia diretta OTDV400FK1 lunghezza 95mm per interruttori OTDC315-800F impianti elettrici