›

Maniglia diretta nera OHBS3/1 per comando dispositivi elettrici, robusta e facile installazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOHBS3/1
Cod. Produttore OHBS3/1
Cod. EAN 6417019431826

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia diretta nera OT63
  • Serie: OHBS3
  • Tipo: OHBS3/1
  • Conformità CE: Dal 1996
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60529

Descrizione del prodotto

Maniglia diretta di colore nero, progettata per un utilizzo efficiente e sicuro in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per il comando e la manovra di dispositivi elettrici, offre un design funzionale che facilita la presa e l’uso quotidiano. Adatta a diverse applicazioni grazie alla sua robustezza e semplicità di installazione. Descrizione del produttore: OHBS3/1 HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHBS3

Maniglia diretta nera OHBS3/1 per comando dispositivi elettrici, robusta e facile installazione