›

Maniglia azionamento OHB65J6E00S resistente per impianti elettrici e quadri comando

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOHB65J6E00S
Cod. Produttore OHB65J6E00S
Cod. EAN 6417019124766

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia azionamento LA
  • Serie: OHB65
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Marcatura CE: 1996
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60529
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Maniglia di azionamento per applicazioni elettriche, progettata per garantire un utilizzo semplice e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano, è ideale per il controllo e la gestione di impianti elettrici. La maniglia offre un design funzionale che facilita l’operazione manuale, rendendola adatta a diverse configurazioni di quadri elettrici e sistemi di comando. Descrizione del produttore: OHB65J6E00S HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHB65

Maniglia azionamento OHB65J6E00S resistente per impianti elettrici e quadri comando