Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771071
Cod. Produttore
BIZ771071

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 77 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Altezza: 275 mm
  • Diametro: 27 mm
  • Peso netto: 1 kg
  • Peso lordo: 3 kg
  • Imballaggio: Busta plastica
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Maniglia di accesso progettata per il montaggio su mobili o direttamente sul telaio di veicoli commerciali. Caratterizzata da una profondità di 77 mm, larghezza di 30 mm e altezza di 275 mm, con un diametro di 27 mm, garantisce una presa sicura e funzionale. Realizzata per facilitare l’accesso e migliorare la praticità negli ambienti di lavoro, questa maniglia combina robustezza e design ergonomico, ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e resistenza. La sua struttura è adatta a un montaggio semplice e stabile, offrendo una soluzione efficace per veicoli e mobili tecnici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Maniglia di accesso da montare sui mobili, su una scala di montaggio o direttamente sul telaio di un veicolo commerciale. Dimensioni: profondità 77 mm, larghezza 30 mm, altezza 275 mm.

colore

Altro

forma

Altro

Protezione della superficie

Laccato

lunghezza

77 mm

materiale

Metallo

Grado di brillantezza

Opaco

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Maniglia accesso compatta robusta per mobili veicoli