› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Varie Unità di Comando e Segnalazione

Maniglia a leva gialla 95 mm ergonomica per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 476 5
Cod. Produttore EO 476 5
Cod. EAN 6417019238487

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia a leva giallo 95mm
  • Codice: OHY95J12T
  • Serie: OHY95
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione: RoHS 2011/65/EU
  • Standard: IEC60947-1, EN60529
  • Marcatura CE: 1996
  • Uso: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Maniglia a leva di colore giallo con lunghezza di 95 mm, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, questa maniglia è ideale per l'installazione su dispositivi e quadri elettrici, offrendo un controllo sicuro e confortevole. La sua forma ergonomica facilita l'uso anche in ambienti professionali, assicurando una presa salda e un funzionamento preciso. Descrizione del produttore: OHY95J12T PISTOL HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHY95

Maniglia a leva gialla 95 mm ergonomica per applicazioni elettriche professionali