Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700257
Cod. Produttore
BIZ700257
Cod. EAN
3700420302391

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Connessione: Femmina M12-M12
  • Applicazioni: 2 sonde acciaio-nylon Ø10mm
  • Applicazioni: 2 sonde fibra vetro Ø9mm
  • Applicazioni: 2 sonde fibra vetro Ø11mm
  • Dimensioni imballo: 14,5x8,5x2,5 cm
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Serie: BIZ 700 257

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunto di raccordo doppio in alluminio con filettatura femmina M12-M12, progettato per la riparazione e il collegamento di sonde in acciaio-nylon e fibra di vetro con diametri specifici. Questo manicotto garantisce un fissaggio sicuro e affidabile per sonde di diametro 9, 10 e 11 mm, assicurando la continuità meccanica e funzionale tra le componenti. Realizzato in materiale leggero e resistente, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione in ambienti tecnici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Manicotto di collegamento femmina femmina M12-M12.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Produttore

Manicotto raccordo doppio femmina M12-M12 per impianti elettrici