› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Manicotto protezione SKINTOP ST-M 12X1,5 grigio RAL 7001, filettatura M12x1,5, per cavi fino a 12 mm, uso industriale e impianti elettrici

Cod. Rexel RR53111000
Cod. Produttore 53111000
Cod. EAN 4044773178036

Informazioni principali

  • Filettatura: M12x1.5
  • Classe protezione: IP66, IP68, IP69
  • Materiale: Poliammide V-2 UL 94
  • Temperatura: -40°C / +100°C
  • Test filo incandescente: 650°C
  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Colore: RAL 7001 grigio argento
  • Protezione vibrazioni: Permanent

Descrizione del prodotto

Pressacavo SKINTOP ST-M 12X1.5 caratterizzato da una finitura in colore grigio chiaro RAL 7001, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. La filettatura M12x1.5 consente un montaggio semplice e stabile, offrendo un’ottima tenuta e protezione dei cavi nelle installazioni. Descrizione del produttore: Il prodotto RR53111000 è un manicotto di protezione SKINTOP ST-M 12X1,5 di colore RAL 7001 SGY, progettato per garantire una protezione affidabile dei cavi e dei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale contro abrasioni, agenti chimici e condizioni ambientali avverse. La sua struttura rigida assicura una fissabilità stabile e sicura, facilitando l'installazione in applicazioni industriali e civili. La compatibilità con cavi di diametro fino a 12 millimetri e con filettature da 1,5 millimetri permette un adattamento versatile a diverse configurazioni di impianto. La finitura con rivestimento resistente assicura una lunga durata nel tempo, mentre il colore RAL 7001 SGY contribuisce a un'integrazione estetica e funzionale negli ambienti di lavoro. Questo manicotto di protezione è ideale per sistemi di distribuzione elettrica, armadi di controllo e cabine di comando, garantendo sicurezza, protezione e conformità alle normative di settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Manicotto protezione SKINTOP ST-M 12X1,5 grigio RAL 7001, filettatura M12x1,5, per cavi fino a 12 mm, uso industriale e impianti elettrici
€ 0,3634 x 1 pz.
(pz.)