Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000445
Cod. Produttore
BIZ000445

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mm²
  • Diametro interno: 11,5 mm
  • Lunghezza: 39 mm
  • Materiale: rame elettrolitico ricotto
  • Foro d'ispezione per controllo cavo
  • Norma: CEI IEC 61238-1
  • Pezzi per scatola: 20
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 70 mm² realizzato in rame elettrolitico ricotto, che garantisce un'eccellente duttilità per una crimpatura precisa e affidabile. Il manicotto presenta un foro d'ispezione che permette di controllare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura, assicurando così un collegamento sicuro e duraturo. La forma corta e la compatibilità con conduttori massicci, multifilari e a filo sottile lo rendono ideale per applicazioni elettriche di potenza conformi alla normativa CEI IEC 61238-1. Dimensioni compatte con un diametro interno di 11,5 mm e lunghezza di 39 mm, confezionato in scatole da 20 pezzi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 70 mm² in rame.

corrente nominale

195 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

70 ... 70 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza 70 mm² rame connessioni elettriche industriali e civili