Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000435
Cod. Produttore
BIZ000435
Cod. EAN
3701395114590

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mm²
  • Diametro interno: 8,7 mm
  • Lunghezza: 33 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Foro d'ispezione: Presente
  • Normativa: CEI IEC 61238-1
  • Pezzi per scatola: 50
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 35 mm² realizzato in rame elettrolitico ricotto che assicura un'ottima duttilità per una crimpatura perfetta. Dotato di foro d'ispezione per verificare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura. Progettato per l'uso con conduttori massicci, multifilari e a filo sottile, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua forma corta facilita l'installazione in spazi ridotti, rispettando le norme CEI IEC 61238-1. Dimensioni compatte con diametro interno di 8,7 mm e lunghezza di 33 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di potenza resistenti e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 35 mm² in rame.

corrente nominale

130 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

35 ... 35 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza 35 mm² rame crimpatura impianti elettrici

€ 1,06 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info