Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          MANICOTTO PG 21

          SCAME PARRE
          Cod. Rexel SC805.3335
          Cod. Produttore 805.3335
          Cod. EAN 8001636047997
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          MANICOTTO  PG 21

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          MANICOTTO PG 21
          SC805.3335 SCAME PARRE
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili SCAME PARRE

          SPINA MOBILE LIBERA 32A 3P+N+T+2PIL
          SCAME PARRE

          SPINA MOBILE LIBERA 32A 3P+N+T+2PIL

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SC200.33233
          Cod. Produttore: 200.33233
          Cod. EAN: 8001636243696
          SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 6H
          SCAME PARRE

          SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 6H

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SC218.1633-SF
          Cod. Produttore: 218.1633-SF
          Cod. EAN: 8001636231938
          SPINA 90  3P+N+T 32A 6H EUREKA
          SCAME PARRE

          SPINA 90 3P+N+T 32A 6H EUREKA

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SC221.3237
          Cod. Produttore: 221.3237
          Cod. EAN: 8001636044392
          QUADRO DISTRIBUZIONE DOMINO 400  IP
          SCAME PARRE

          QUADRO DISTRIBUZIONE DOMINO 400 IP

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SC670.3536-59
          Cod. Produttore: 670.3536-59
          Cod. EAN: 8001636052151
          CONTENITORE IP55 2 MODULI UNIBOX
          SCAME PARRE

          CONTENITORE IP55 2 MODULI UNIBOX

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SC136.5122
          Cod. Produttore: 136.5122
          Cod. EAN: 8001636142364
          CONTENITORE IP40 2 MODULI UNIBOX
          SCAME PARRE

          CONTENITORE IP40 2 MODULI UNIBOX

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SC136.4122
          Cod. Produttore: 136.4122
          Cod. EAN: 8001636142395
          https://rexel.it/prodotto/manicotto-pg-21-799655 805.3335 0,0000 MANICOTTO PG 21 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png SCAME PARRE

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00