Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT1415
Cod. Produttore
FVT1415
Cod. EAN
8050503316827

Informazioni di prodotto

Manicotto Filettato M8 inox H.30
Descrizione del produttore: Il MANICOTTO FIL.TTATO INOX M8H30 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in acciaio inossidabile, questo manico garantisce una resistenza eccezionale alla corrosione e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La filettatura M8H30 assicura un montaggio sicuro e stabile, facilitando l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua progettazione di alta qualità, il manico è perfetto per l'uso in vari settori che richiedono componenti elettrici di alta affidabilità. La finitura in acciaio inossidabile non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a mantenere le prestazioni ottimali nel lungo termine. Questo manico è un must per chi cerca soluzioni elettriche di eccellenza, in grado di resistere alle sfide quotidiane.

Tipologia

Da avvitare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox A1

materiale della bussola

Acciaio inossidabile

lunghezza

30 mm

tipo di filettatura

Metrico

dimensione della filettatura metrica

8

Ancoraggio

Altro

Produttore

Manicotto filettato M8 acciaio inox H30 giunzione resistente per connessioni elettriche professionali