› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Manicotto filettato inox M10 H30 resistente corrosione per impianti elettrici

Cod. Rexel T5FVT1420
Cod. Produttore FVT1420
Cod. EAN 8050503316834

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Filettatura: M10
  • Lunghezza: 30 mm
  • Resistenza: Corrosione e usura
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: T5FVT1420
  • Uso: Giunzione barra filettata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MANICOTTO FIL.TTATO INOX M10H30 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio inox, questo manicotto garantisce una resistenza superiore alla corrosione e all'usura, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La filettatura M10 offre una connessione sicura e affidabile, assicurando una facile installazione e una tenuta ottimale. Con una lunghezza di 30 mm, questo manicotto è progettato per adattarsi a diverse configurazioni di impianto, facilitando la personalizzazione delle installazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni durature, rendendolo un componente essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Da avvitare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox A1

materiale della bussola

Acciaio inossidabile

lunghezza

30 mm

tipo di filettatura

Metrico

dimensione della filettatura metrica

10

Ancoraggio

Altro

Manicotto filettato inox M10 H30 resistente corrosione per impianti elettrici