Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1678800000
Cod. Produttore
1678800000
Cod. EAN
4008190487317

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZRH 1.5H/2
  • Serie: Serie Z
  • Tipo: Manicotto riduzione
  • Funzione: Collegamento semplificato
  • Sezione: Ridotta
  • Quantità consigliata: 1000 pz

Documentazione tecnica

ZRH 1.5H/2 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono performance costanti e sicurezza, facilitando il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici. La sua compattezza e il design funzionale lo rendono adatto a diversi contesti professionali, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Manicotto di riduzione per un collegamento più semplice dei connettori con sezione ridotta.

Accessorio

Serie

Serie Z

Produttore

Manicotto riduzione ZRH 1.5H/2 connessioni elettriche industriali