Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AETR210
Cod. Produttore
TR210
Cod. EAN
8025219000049

Informazioni di prodotto

Il Manicotto con battente PVC Ø 50 TR210 offre una soluzione efficiente e sicura per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al diametro standard e al design con battente
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente e durevole, riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro urti, abrasioni e agenti esterni
  • Isolamento sicuro per impianti elettrici affidabili
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una migliore gestione dei conduttori
Manicotto con battente in PVC dal diametro di 50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento dei cavi. Realizzato con materiale resistente e durevole, garantisce sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, facilitando il passaggio e il fissaggio dei conduttori. La struttura in PVC assicura un’ottima resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto sia per impieghi civili che industriali. Descrizione del produttore: Il Manicotto con battente PVC Ø 50 TR210 è un componente elettrico robusto e affidabile, progettato per applicazioni di cablaggio e protezione dei conduttori. Realizzato in PVC di alta qualità, garantisce resistenza chimica, isolamento efficace e protezione contro urti e abrasioni. Il diametro di 50 millimetri permette un facile inserimento e una sicura tenuta dei cavi, contribuendo alla sicurezza dell'impianto elettrico. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, questo manicotto assicura una protezione ottimale contro agenti esterni e condizioni ambientali avverse. La sua compatibilità con sistemi di cablaggio elettrico, combinata alla facilità di montaggio, lo rende una soluzione versatile e durevole per la gestione dei conduttori. La finitura in PVC di colore standard si integra facilmente in diversi contesti, offrendo un'elevata protezione e un aspetto professionale alle installazioni elettriche.

Produttore

Manicotto con battente PVC Ø50 resistente per cablaggio elettrico protezione industriale e civile

€ 1,26 x 1 pz.
(pz.)