Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ245020
Cod. Produttore
BIZ245020
Cod. EAN
3700420331469

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto
  • Materiale: Rame galvanizzato
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Lunghezza: 24,6 mm
  • Diametro interno: 2,3 mm
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotti preisolato blu per conduttori da 1,5 a 2,5 mm², realizzati con connettore in rame galvanizzato e isolamento in PVC di colore blu. La lunghezza del manicotto è di 24,6 mm con diametro interno di 2,3 mm. Progettati per facilitare l'inserimento dei cavi grazie al sistema Easy Entry che agevola la crimpatura, garantendo connessioni sicure e affidabili. Adatti per conduttori massicci, supportano condizioni di esercizio fino a 75 °C e 300 V. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, assicurando il rispetto delle normative sulla restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il confezionamento prevede scatole di plastica contenenti 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Manicotto preisolato, blu, 1,5-2,5 mm² (x 100) in rame stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Manicotti preisolati blu 1,5-2,5 mm² per cablaggio industriale