Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000400
Cod. Produttore
BIZ000400

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Diametro interno: 1,8 mm
  • Lunghezza: 15 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Foro ispezione: presente
  • Norma: CEI IEC 61238-1
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 1,5 mm² realizzato in rame elettrolitico ricotto, che garantisce un'ottima duttilità per una crimpatura perfetta. Il corpo è progettato con un foro d'ispezione che consente di controllare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura, assicurando un collegamento affidabile e sicuro. Adatto per conduttori a filo sottile, massicci e multifilari, con forma corta per un'installazione pratica e compatta. Conforme alla norma CEI IEC 61238-1, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un manicotto di qualità e prestazioni costanti. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 1,5 mm² in rame.

corrente nominale

18 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotti potenza rame 1,5 mm² per impianti elettrici professionali