Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790099
Cod. Produttore
BIZ790099

Informazioni di prodotto

  • Manico di ricambio per cacciavite
  • Dimensioni: 16,5x3,2x10,5 cm
  • Peso netto: 0,037 kg
  • Peso lordo: 0,042 kg
  • Confezione: busta plastica semplice
  • Cartone da 50 pezzi
  • Peso cartone netto: 2,1 kg
  • Serie: BIZ 790 099

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manico di ricambio per cacciavite, progettato per garantire un'impugnatura ergonomica e sicura durante l'uso. Realizzato con materiali resistenti e isolanti, offre protezione fino a 1000 V, ideale per lavori elettrici in sicurezza. Il design bilanciato assicura comfort e controllo, rendendolo un componente affidabile per sostituire manici usurati o danneggiati. Compatibile con il set BIZ 790 098, è confezionato singolarmente in busta di plastica semplice per una facile conservazione e trasporto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Manico di ricambio per cacciavite, N. BIZ 790 098.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Produttore

Manico ricambio ergonomico isolante per set elettrico BIZ790098 Germania