Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ750002
Cod. Produttore
BIZ750002

Informazioni di prodotto

  • Volume netto: 300 ml
  • Tipo: Spray mangiapolvere secco
  • Estremamente infiammabile
  • Dotato di cannuccia
  • Uso: spruzzatura verticale
  • Applicazioni: componenti elettronici
  • Dimensioni: 24,5x6,7x6,5 cm
  • Serie: Biz Aérosol

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rimuovi polvere a gas secco in bomboletta aerosol da 300 g, ideale per spolverare e asciugare materiali e apparecchiature elettriche, componenti elettronici di precisione e meccanica di precisione. Estremamente infiammabile, è dotato di cannuccia per raggiungere punti difficili e permette un utilizzo multiposizione. Praticamente incolore e inodore, garantisce una pulizia efficace senza lasciare residui. Consigliato per l’uso su circuiti non alimentati, evita l’accumulo di polvere e umidità, mantenendo le apparecchiature elettriche e elettroniche in condizioni ottimali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Mangiapolvere spray, secco, 300 g, per asciugare e spolverare. Ideale per apparecchiature elettriche e componenti elettronici e/o di precisione. Non utilizzare su circuiti alimentati. Spruzzatura verticale. Prodotto classificato non infiammabile.

funzione

Pulizia

ambito di impiego

Altro

capacità

300 ml

Serie

Biz A / rosol

Produttore

Mangiapolvere spray secco 300g pulizia apparecchiature elettriche