Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSZP1
Cod. Produttore
XCSZP1
Cod. EAN
3666916062562

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Magnete codificato
  • Compatibilità: XCSDMP...L, XCSDMP...2
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Categoria: Ricambi
  • Serie: Preventa XCS
  • Materiale: Plastica
  • Stato offerta: Green Premium
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Il magnete codificato aggiuntivo è un accessorio per il selettore di sicurezza magnetico. Peso: 0,05 kg. È ideale per tutte le macchine pericolose con libero accesso che richiedono una protezione di zona per la sicurezza degli operatori e delle macchine. Esempi: il confezionamento, la movimentazione, la robotica, le macchine utensili, le presse e il settore automobilistico. Il magnete codificato è compatibile con i selettori magnetici codificati da XCSDMP a L e da XCSDMP. a 2. Protezione degli operatori mediante arresto della macchina industriale leggera con tempi di inattività rapidi quando si apre il portello con indicazioni imprecise e soggetto a frequenti lavaggi. Selettori di protezione con involucro in plastica da utilizzare su macchine a bassa inerzia. Appositamente progettati per macchine industriali dotate di porte, coperture o protezioni con guida imprecisa.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di commutazione

Accessorio

Serie

Preventa / XCS