›

MAGNET,PERMA.M5,0

Cod. Rexel SK7901786
Cod. Produttore 7901786

Informazioni principali

  • Tipo: Magnete permanente
  • Diametro: 30 mm
  • Spessore: 15 mm
  • Serie: M5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Forza magnetica: Costante
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Magnete permanente M5 con diametro 30 mm e spessore 15 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti magnetici affidabili e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce prestazioni stabili e durature in diversi contesti industriali. La sua struttura compatta lo rende adatto a integrazioni in sistemi elettrici dove è necessaria una forza magnetica costante e precisa.
MAGNET,PERMA.M5,0