Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731823
Cod. Produttore
BIZ731823

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: L
  • Composizione: 100% polipropilene
  • Peso tessuto: 125 g/m²
  • Tecnologia: Lifa® Stay Warm
  • Cuciture: piatte, senza spalle
  • Funzione: evacua il sudore
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Maglia tecnica isolante di colore nero, realizzata in polipropilene al 100% con grammatura di 125 g/m². Dotata della tecnologia Lifa® Stay Warm, garantisce un efficace isolamento termico mantenendo il corpo asciutto grazie alla capacità di evacuare il sudore. Le spalle sono prive di cuciture per un comfort ottimale durante l’uso prolungato. Le cuciture piatte contribuiscono a migliorare la comodità, rendendo questa maglia ideale per chi lavora in ambienti freddi o necessita di un capo tecnico performante e confortevole. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Maglia tecnica isolante, nera, taglia L, che evacua il sudore per restare sempre asciutti mentre si lavora. Tecnologia Lifa stay warm. Cuciture piatte per maggiore comodità.

colore

Nero

materiale

Altro

Isolamento termico

tipo di chiusura

Altro

Dimensioni (US/CA)

L

Genere

Unisex

dimensione

43 ... 44

Serie

EVOLUTION

Produttore

Maglia termica tecnica nera isolante per lavoro professionale