Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731822
Cod. Produttore
BIZ731822

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: M
  • Composizione: Polipropilene 100%
  • Grammatura: 125 g/m²
  • Tecnologia: Lifa® Stay Warm
  • Cuciture: PiattE, senza spalle
  • Funzione: Evacua il sudore
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Maglia tecnica isolante di colore nero, realizzata in polipropilene al 100% con tecnologia Lifa® Stay Warm che garantisce l’evacuazione del sudore per mantenere la pelle asciutta durante il lavoro. Il tessuto leggero da 125 g/m² assicura comfort e traspirabilità, mentre le spalle prive di cuciture e le cuciture piatte aumentano la comodità e riducono irritazioni. Progettata per offrire isolamento termico ottimale, è ideale per chi necessita di un capo tecnico performante e confortevole durante le attività lavorative in ambienti freddi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Maglia tecnica isolante, nera, taglia M, che evacua il sudore per restare sempre asciutti mentre si lavora. Tecnologia Lifa stay warm. Cuciture piatte per maggiore comodità.

colore

Nero

materiale

Cotone

Isolamento termico

tipo di chiusura

Altro

Dimensioni (US/CA)

M

Genere

Unisex

dimensione

41 ... 42

Serie

EVOLUTION

Produttore

Maglia termica tecnica isolante nera per lavoro ambienti freddi