Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5202P10
Cod. Produttore
5202P10
Cod. EAN
8005543574782

Informazioni di prodotto

Magic - Presa TV terminale 10dB 1M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - 1 modulo

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

Duroplast

superficie

verniciato

esecuzione

presa d’arrivo

copertura

piastra centrale

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

frequenza

40 MHz

numero di uscite

1

profondità dell'apparecchio

31.7

larghezza dell'apparecchio

23.1

altezza dell'apparecchio

42.9

Produttore

MAGIC - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M