Prodotti /

Cod. Rexel
A80181014A94011
Cod. Produttore
0181014A-940-11
Cod. EAN
8054378099434

Informazioni di prodotto

MACRO ZOOM 38W 20°-60° ON/OFF
La lampada LED Macro Zoom da 42W offre una regolazione della temperatura colore variabile da 20 a 60 gradi, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione personalizzata e di alta qualità. Dotata di interruttore ON/OFF, garantisce praticità e controllo semplice dell'accensione. Progettata per applicazioni elettriche, questa soluzione combina efficienza energetica e versatilità, assicurando una luce potente e adattabile a diverse esigenze di illuminazione. Descrizione del produttore: MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale. Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima. MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom. con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.