Prodotti /

Cod. Rexel
A80181013A93012
Cod. Produttore
0181013A-930-12
Cod. EAN
8054378418365

Informazioni di prodotto

MACRO ZOOM 26W 36°-60° ON/OFF
Lampada a LED Macro Zoom da 26W con regolazione della temperatura colore da 3600 a 6000 Kelvin, dotata di funzione ON/OFF. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e versatile per applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale. Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima. MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom. con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.