Prodotti /

Cod. Rexel
A80181010A94011
Cod. Produttore
0181010A-940-11
Cod. EAN
8054378414534

Informazioni di prodotto

MACRO ZOOM 20W 16°-36° ON/OFF
Proiettore LED Macro Zoom da 20 watt con regolazione della temperatura colore da 16 a 36 gradi e funzione ON/OFF integrata. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. Il design compatto e le prestazioni elevate lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel campo dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale. Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima. MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom. con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.