Prodotti /

Cod. Rexel
A80181010A93011
Cod. Produttore
0181010A-930-11
Cod. EAN
8054378414510

Informazioni di prodotto

MACRO ZOOM 20W 16°-36° ON/OFF
Lampada LED Macro Zoom da 20W con regolazione della temperatura colore da 16 a 36 kelvin e funzione ON/OFF, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e versatile. Progettata per garantire un'illuminazione potente e modulabile, questa lampada offre un controllo preciso della luce, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico. Adatta per installazioni che necessitano di una sorgente luminosa affidabile e di lunga durata. Descrizione del produttore: MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale. Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima. MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom. con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.