Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 296 4
Cod. Produttore
ER 296 4
Cod. EAN
7320500260845

Informazioni di prodotto

CE4T-10B-11 Machine Stop

Documentazione tecnica

Interruttore monoblocco rotativo a una posizione, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni elevate in applicazioni industriali e civili. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo un funzionamento semplice e preciso. Ideale per la gestione di carichi elettrici, questo dispositivo contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Descrizione del produttore: The CE4T-10B-11 Machine Stop is: Compact - Machine Stop - Twist release - Maintained - Mushroom 40 mm - Black - Non-illuminated - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300 V This Machine Stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

forma del pulsante

Fungo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CE4T

Produttore

ABB

Machine Stop compatto CE4T-10B-11 pulsante fungo 40 mm nero 1NO+1NC industriale