Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1314520000
Cod. Produttore
1314520000
Cod. EAN
4050118117585

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HUEHABA 0.25 CA 100 C
  • Funzione: Spellatura e crimpatura
  • Operazione: Singola, veloce
  • Applicazione: Terminali e conduttori
  • Automazione: Processo automatico
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

HUEHABA 0.25 CA 100 C è un accessorio elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili nel cablaggio e nelle connessioni. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione nell’asportazione dell’isolamento e nella crimpatura, assicurando una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a un utilizzo professionale nel settore elettrico. La sua compattezza e facilità d’uso lo rendono un elemento essenziale per chi opera nell’installazione e manutenzione di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.

larghezza

36 mm

funzione

Asportare l'isolamento e crimpare

altezza

92 mm

profondità

15 mm

Serie

Accessori

Produttore

Macchina automatica spellatura crimpatura terminali per installatori elettrici