Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1314530000
Cod. Produttore
1314530000
Cod. EAN
4050118117592

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Tensione: 0.14 CA
  • Temperatura: 100°C
  • Spellatura e crimpatura automatiche
  • Operazione singola
  • Processo veloce
  • Alta efficienza

Documentazione tecnica

HUEHABA 0.14 CA 100 C è un accessorio elettrico progettato per facilitare le operazioni di asportazione dell’isolamento e crimpatura dei cavi. Questo prodotto garantisce precisione e affidabilità durante la preparazione dei fili elettrici, assicurando connessioni sicure e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono attenzione ai dettagli e performance costanti nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nell’ambito dell’installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.

larghezza

36 mm

funzione

Asportare l'isolamento e crimpare

altezza

92 mm

profondità

15 mm

Serie

Accessori

Produttore

Macchina spelafili crimpatrice automatica HUEHABA impianti elettrici professionali