Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028500000
Cod. Produttore
9028500000
Cod. EAN
4008190860073

Informazioni di prodotto

  • Serie: CRIMPFIX R
  • Spellatura e crimpatura automatica
  • Processo in singola operazione
  • Lavorazione veloce ed efficiente
  • Adatto a terminali e conduttori
CRIMPFIX R è uno strumento professionale progettato per asportare l'isolamento dai cavi elettrici e per la crimpatura, garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni di cablaggio. Ideale per applicazioni elettriche, questo utensile facilita il lavoro degli operatori offrendo una funzionalità specifica che unisce praticità e durata. La sua costruzione solida assicura una lunga vita operativa, rendendolo indispensabile per chi necessita di prestazioni costanti nel settore dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.

larghezza

390 mm

funzione

Asportare l'isolamento e crimpare

altezza

430 mm

profondità

330 mm

tipo di propulsione

Altro

Produttore

CRIMPFIX R macchina spellatura crimpatura terminali impianti elettrici