› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Macchina spellatura crimpatura terminali elettrici professionale

Cod. Rexel WD9027310000
Cod. Produttore 9027310000
Cod. EAN 4032248285440

Informazioni principali

  • Serie: CRIMPFIX LZ
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Funzione: spellatura e crimpatura
  • Operazione: singola e veloce

Descrizione del prodotto

Crimpfix LZ è uno strumento professionale progettato per asportare l'isolamento e crimpare con precisione. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e facilità d'uso durante le operazioni di cablaggio. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo un accessorio indispensabile per lavori di elettricità che richiedono efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

larghezza

390 mm

funzione

Asportare l'isolamento e crimpare

altezza

460 mm

profondità

330 mm

tipo di propulsione

Altro

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Macchina spellatura crimpatura terminali elettrici professionale