Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU512123
Cod. Produttore
512123
Cod. EAN
4902901903632

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240V
  • Corrente: 0,5A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 350x250x150 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Serie: MA-E85R-E
  • Filtrazione: HEPA avanzata
  • Rumorosità: 30 dB
Purificatore d'aria MA-E85R-E progettato per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti interni. Questo dispositivo utilizza tecnologie avanzate per filtrare efficacemente polveri, allergeni e altre particelle sospese, garantendo un'atmosfera più pulita e salubre. Ideale per uso domestico e professionale, il purificatore assicura un funzionamento silenzioso e un design compatto che si integra facilmente in qualsiasi spazio. La sua efficienza energetica e la facilità di manutenzione lo rendono una soluzione affidabile per il benessere quotidiano. Descrizione del produttore: Il purificatore d'aria MA-E85R-E è un dispositivo progettato per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti interni. Grazie alla sua tecnologia avanzata, assicura un'efficace rimozione di polveri, allergeni e altre particelle inquinanti, contribuendo a creare un ambiente più sano e confortevole. Ideale per l'uso in uffici, abitazioni o spazi commerciali, questo purificatore combina efficienza e praticità, garantendo un funzionamento silenzioso e un design compatto che si integra facilmente in qualsiasi ambiente.

Produttore

Purificatore aria MA-E85R-E compatto silenzioso per ambienti interni uffici e abitazioni